Motion
50572
Aeronave / Broca extralarga - 1/2 pulg., Acero de alta velocidad, 9 pulg. Canal, 118 ° Punto, 12 pulg. OAL
Artículo MI #03093334
No. Fabricante 50572
Precio74.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeronave / Broca extralarga - 1/2 pulg., Acero de alta velocidad, 9 pulg. Canal, 118 ° Punto, 12 pulg. OAL
Artículo MI #03093334
No. Fabricante 50572

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/2 pulg.
  • Canal Longitud  
    9 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Con muescas
  • Serie
    120X
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE LONGITUD EXT. 50572 120 X 1/2 X 12 OA
  • Construcción de alta resistencia y longitud adicional para taladrar en una amplia gama de aplicaciones donde se necesita alcance adicional
  • Fabricado con acero de alta velocidad de primera calidad
  • 118° punto de muesca K
  • Acabado de óxido negro para una mayor resistencia al desgaste y un estándar de lubricidad añadido del stock

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo