Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca33/64 pulg.
- Longitud del canal3-1/8 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoRadial
- Serie190
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO662355554333
Descripción general
- Brocas de uso general de mayor tamaño con mango reducido de 1/2"
- Fabricado con acero de alta velocidad de primera calidad
- Una mayor rigidez es ideal para taladrado portátil
- Acabado de óxido negro para una mayor resistencia al desgaste y mayor lubricidad
- Se utiliza cuando la capacidad máxima del plato de garras es de 1/2”
- Profundidad máxima de perforación: 3-1/8”