Motion
56836
Fregadero - Ángulo de 82 °, 3 canales, 1/4 pulg. Diámetro del cuerpo, Mango de 4.76 mm Diámetro, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #03093380
No. Fabricante 56836
Precio25.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fregadero - Ángulo de 82 °, 3 canales, 1/4 pulg. Diámetro del cuerpo, Mango de 4.76 mm Diámetro, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #03093380
No. Fabricante 56836
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
Precio25.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    38.1 mm
  • Diámetro del mango
    4.76 mm

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    82 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Serie
    213
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
213 1/4 / 1/4(56836)213 82 FRESA CTR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo