Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo3/8 pulg.
- Longitud total44.45 mm
- Diámetro del mango6.35 mm
Detalles
- Ángulo de avellanado82 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Serie213
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoAvellanador