Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size#45
- Flute Length1-1/8 pulg.
- Overall Length2-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.082 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Serie150
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
44115 150 45 BROCA HSSS