Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño#51
- Canal Longitud1 pulg.
- En general Longitud2 pulg.
- Diámetro del mango0.067 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoRadial
- Serie150
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
- Geometría de uso general para taladrar en una amplia gama de condiciones de funcionamiento y materiales
- Fabricado con alta velocidad de primera calidad
- El taladro más popular para aplicaciones de uso general
- El acabado superficial de óxido negro aumenta la resistencia al desgaste y añade lubricidad, mejorando el flujo de virutas