Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#35
- Longitud del canal7/8 pulg.
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Diámetro del mango0.11 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie159
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo único)
- EspecificaciónNAS 907C
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO662355494059