Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca13/32 pulg.
- Longitud del canal3-5/8 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Tamaño del mango cónico1MT
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Serie110
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha