Motion
53134
Broca de mango cónico, serie 110 , material de acero de alta velocidad, 17/32 pulg., canal de 4-5/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 8-1/2 pulg.
Artículo MI #03093560
No. Fabricante 53134
Precio54.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico, serie 110 , material de acero de alta velocidad, 17/32 pulg., canal de 4-5/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 8-1/2 pulg.
Artículo MI #03093560
No. Fabricante 53134

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    17/32 pulg.
  • Longitud del canal
    4-5/8 pulg.
  • Longitud total
    8-1/2 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    2MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Radial
  • Serie
    110
  • Tipo de mango
    Enmarañado
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
53134 110 17/32 2TS MANGO DE CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo