Motion
44086
Broca de longitud de herramienta - Serie 150 , #16, Material de acero de alta velocidad, 2-3/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #03093589
No. Fabricante 44086
Price$3.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 150 , #16, Material de acero de alta velocidad, 2-3/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #03093589
No. Fabricante 44086

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.17/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    #16
  • Flute Length  
    2-3/16 pulg.
  • Overall Length  
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.177 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Point Angle  
    118 °
  • Tipo de punto
    Radial
  • Serie
    150
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
44086 150 16 BROCA JBR BLK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo