Motion
44192
Broca de longitud de herramienta - Serie 150 , V, Material de acero de alta velocidad, 3-5/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5 pulg. OAL
Artículo MI #03093621
No. Fabricante 44192
Precio10.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 150 , V, Material de acero de alta velocidad, 3-5/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5 pulg. OAL
Artículo MI #03093621
No. Fabricante 44192

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    V
  • Canal Longitud  
    3-5/8 pulg.
  • En general Longitud  
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.377 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Radial
  • Serie
    150
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
44192 150 LET V BROCA HSSS C-L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo