Motion
44194
Broca de longitud Jobber - Serie 150 , X, Material de acero de alta velocidad, 3-3/4 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #03093623
No. Fabricante 44194
Precio12.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 150 , X, Material de acero de alta velocidad, 3-3/4 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #03093623
No. Fabricante 44194

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    X
  • Canal Longitud  
    3-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    5-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.397 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Radial
  • Serie
    150
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
44194 150 LET X BROCA HSSS C-L
  • Geometría de uso general para taladrar en una amplia gama de condiciones de funcionamiento y materiales
  • Fabricado con alta velocidad de primera calidad
  • El taladro más popular para aplicaciones de uso general
  • El acabado superficial de óxido negro aumenta la resistencia al desgaste y añade lubricidad, mejorando el flujo de virutas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo