Motion
44337
Broca de longitud de herramienta - Serie 150D , #67, Material de acero de alta velocidad, 1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 1-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #03093637
No. Fabricante 44337
Precio2.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 150D , #67, Material de acero de alta velocidad, 1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 1-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #03093637
No. Fabricante 44337

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #67
  • Canal Longitud  
    1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.032 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    150D
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
44337 150D #67 BROCA HSSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo