Motion
56701
Avellanador - Ángulo de 60 °, 1/8 pulg. Diámetro del cuerpo, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #03093654
No. Fabricante 56701
Precio13.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Avellanador - Ángulo de 60 °, 1/8 pulg. Diámetro del cuerpo, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #03093654
No. Fabricante 56701
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
Precio13.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la broca
    3/64 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño comercial
    #1

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    217
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble
  • Tipo
    Combinación de broca y avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
217 1 / 1(56701) 217 BROCA Y CAJA C-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo