Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo5/16 pulg.
- Diámetro de la broca1/8 pulg.
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Tamaño comercial#4
Detalles
- Ángulo de avellanado60 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie217
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleDoble
- TipoCombinación de broca y avellanador