Motion
217 #5
Fregadero - Ángulo de 60 °, 2 canales, 7/16 pulg. de diámetro del cuerpo, 0.4375 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #03093658
No. Fabricante 217 #5
Precio19.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fregadero - Ángulo de 60 °, 2 canales, 7/16 pulg. de diámetro del cuerpo, 0.4375 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #03093658
No. Fabricante 217 #5
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
Precio19.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    7/16 pulg.
  • Diámetro de la broca
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.4375 pulg.
  • Tamaño comercial
    #5

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Serie
    217
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble
  • Tipo
    Combinación de broca y avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
56705 217 #5 CONTERSINK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo