Motion
49722
Broca de longitud cónica - Serie 120 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 11/32 pulg., Longitud de canal de 4-1/8 pulg., Longitud total de 6-1/2 pulg.
Artículo MI #03093676
No. Fabricante 49722
Precio22.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 120 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 11/32 pulg., Longitud de canal de 4-1/8 pulg., Longitud total de 6-1/2 pulg.
Artículo MI #03093676
No. Fabricante 49722

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    11/32 pulg.
  • Longitud del canal
    4-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    11/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    120
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
49722 120 11/32 HS BROCA T/L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo