Motion
49738
Broca de longitud cónica - Serie 120 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 19/32 pulg., Longitud de canal de 4-7/8 pulg., Longitud total de 8-3/4 pulg.
Artículo MI #03093684
No. Fabricante 49738
Precio73.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 120 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 19/32 pulg., Longitud de canal de 4-7/8 pulg., Longitud total de 8-3/4 pulg.
Artículo MI #03093684
No. Fabricante 49738

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    19/32 pulg.
  • Longitud del canal
    4-7/8 pulg.
  • Longitud total
    8-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    19/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    120
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
49738 120 19/32 HS BROCA T/L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo