Motion
46630
Broca de longitud Jobber - Serie 550 , 15/32 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, 4-5/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 5-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #03093717
No. Fabricante 46630
Precio32.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 550 , 15/32 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, 4-5/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 5-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #03093717
No. Fabricante 46630

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    15/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    4-5/16 pulg.
  • En general Longitud  
    5-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    15/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Paja
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    550
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907J
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
46630 550 15/32 TALADRO DE COBALTO
  • Construcción de alta resistencia para taladrar materiales duros, de alta resistencia y endurecidos en condiciones de funcionamiento extremas
  • Fabricado con acero de alta velocidad 8% cobalto (M42) de primera calidad que aumenta la dureza en caliente y prolonga la vida útil de la broca
  • El punto de división 135° P3 es autocentrante para reducir el empuje y facilitar la penetración
  • Fabricado según las especificaciones aeroespaciales NAS 907 tipo J

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo