Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca9/16 pulg.
- Longitud del canal4-7/8 pulg.
- Longitud total8-3/4 pulg.
- Tamaño del mango cónico2MT
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoRadial
- Serie110
- Tipo de mangoEnmarañado
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
53136 110 9/16 2TS MANGO DE CONO