Motion
57850
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 550 , material de acero de alta velocidad de cobalto, tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, tamaño de broca más grande de 1/2 in, ángulo de punta de 135 °, 29 piezas
Artículo MI #03093780
No. Fabricante 57850
Precio358.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 550 , material de acero de alta velocidad de cobalto, tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, tamaño de broca más grande de 1/2 in, ángulo de punta de 135 °, 29 piezas
Artículo MI #03093780
No. Fabricante 57850

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio358.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulgadas, 1/2 pulgadas, 1/4 pulgadas, 1/8 pulgadas, 11/32 pulgadas, 11/64 pulgadas, 13/32 pulgadas, 13/64 pulgadas, 15/32 pulgadas, 15/64 pulgadas, 17/64 pulgadas, 19/64 pulgadas, 21/64 pulgadas, 23/64 pulgadas, 25/64 pulgadas, 27/64 pulgadas, 29/64 pulgadas, 3/16 pulgadas, 3/32 pulgadas, 3/8 pulgadas, 31/64 pulgadas, 5/16 pulgadas, 5/32 pulgadas, 5/64 pulgadas, 7/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 9/32 pulgadas, 9/64 pulgadas
  • Longitud del canal
    100.01 mm, 103.19 mm, 106.36 mm, 109.54 mm, 111.13 mm, 114.3 mm, 22.23 mm, 25.4 mm, 31.75 mm, 38.1 mm, 41.28 mm, 44.45 mm, 50.8 mm, 53.98 mm, 58.74 mm, 61.91 mm, 63.5 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 74.61 mm, 77.79 mm, 80.96 mm, 84.14 mm, 87.31 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Incrementos
    1/64 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    101.6 mm, 104.78 mm, 107.95 mm, 111.13 mm, 114.3 mm, 117.48 mm, 120.65 mm, 123.83 mm, 127 mm, 130.18 mm, 133.35 mm, 136.53 mm, 139.7 mm, 142.88 mm, 146.05 mm, 149.23 mm, 152.4 mm, 47.63 mm, 50.8 mm, 57.15 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 79.38 mm, 82.55 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Diámetro del mango
    1/16 pulgadas, 1/2 pulgadas, 1/4 pulgadas, 1/8 pulgadas, 11/32 pulgadas, 11/64 pulgadas, 13/32 pulgadas, 13/64 pulgadas, 15/32 pulgadas, 15/64 pulgadas, 17/64 pulgadas, 19/64 pulgadas, 21/64 pulgadas, 23/64 pulgadas, 25/64 pulgadas, 27/64 pulgadas, 29/64 pulgadas, 3/16 pulgadas, 3/32 pulgadas, 3/8 pulgadas, 31/64 pulgadas, 5/16 pulgadas, 5/32 pulgadas, 5/64 pulgadas, 7/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 9/32 pulgadas, 9/64 pulgadas
  • Tamaño de broca más pequeño
    1/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Paja
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Número de piezas
    29
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    550
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • UPC_NO
    662355578506

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE BROCA DE COBALTO 57850 550 29PC HD
  • Construcción de alta resistencia para taladrar materiales duros, de alta resistencia y endurecidos en condiciones de funcionamiento extremas
  • Fabricado con acero de alta velocidad 8% cobalto (M42) de primera calidad que aumenta la dureza en caliente y prolonga la vida útil de la broca
  • El punto de división 135° P3 es autocentrante para reducir el empuje y facilitar la penetración
  • Fabricado según las especificaciones aeroespaciales NAS 907 tipo J

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo