Motion
57728
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 150 , Material de acero de alta velocidad, #60 Tamaño de broca más pequeño, Tamaño de broca más grande de 1/2 pulg., Ángulo de punta de 118 °, 115 piezas
Artículo MI #03093802
No. Fabricante 57728
Precio631.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 150 , Material de acero de alta velocidad, #60 Tamaño de broca más pequeño, Tamaño de broca más grande de 1/2 pulg., Ángulo de punta de 118 °, 115 piezas
Artículo MI #03093802
No. Fabricante 57728

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$631.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    N.o 1, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #2, #20, #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27, #28, #29, #3, #30, #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #4, #40, #41, #42, #43, #44, #45, #46, #47, #48, #49, #5, #50, #51, #52, #53, #54, #55, #56, #57, #58, #59, #6, #60, #7, #8, #9, A, B, C, D, E, F, G, H, Yo, J, K, L, M, N, O, P, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 11/64 pulg., 13/32 pulg., 13/64 pulg., 15/32 pulg., 15/64 pulg., 17/64 pulg., 19/64 pulg., 21/64 pulg., 23/64 pulg., 25/64 pulg., 27/64 pulg., 29/64 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 31/64 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/32 pulg., 9/64 pulg.
  • Longitud del canal
    100.01 mm, 103.19 mm, 106.36 mm, 109.54 mm, 111.13 mm, 114.3 mm, 17.46 mm, 19.05 mm, 22.23 mm, 25.4 mm, 28.58 mm, 31.75 mm, 34.93 mm, 36.51 mm, 38.1 mm, 41.28 mm, 44.45 mm, 47.63 mm, 50.8 mm, 53.98 mm, 55.56 mm, 58.74 mm, 61.91 mm, 63.5 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 74.61 mm, 77.79 mm, 80.96 mm, 84.14 mm, 87.31 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Incrementos
    1/64 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    101.6 mm, 104.78 mm, 107.95 mm, 111.13 mm, 114.3 mm, 117.48 mm, 120.65 mm, 123.83 mm, 127 mm, 130.18 mm, 133.35 mm, 136.53 mm, 139.7 mm, 142.88 mm, 146.05 mm, 149.23 mm, 152.4 mm, 41.28 mm, 44.45 mm, 47.63 mm, 50.8 mm, 53.98 mm, 57.15 mm, 60.33 mm, 63.5 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 76.2 mm, 79.38 mm, 82.55 mm, 85.73 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Diámetro del mango
    1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 11/64 pulg., 13/32 pulg., 13/64 pulg., 15/32 pulg., 15/64 pulg., 17/64 pulg., 19/64 pulg., 21/64 pulg., 23/64 pulg., 25/64 pulg., 27/64 pulg., 29/64 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 31/64 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/32 pulg., 9/64 pulg., 1.02 mm, 1.04 mm, 1.07 mm, 1.09 mm, 1.18 mm, 1.32 mm, 1.4 mm, 1.51 mm, 1.61 mm, 1.7 mm, 1.78 mm, 1.85 mm, 1.93 mm, 1.99 mm, 10.08 mm, 10.26 mm, 10.49 mm, 2.06 mm, 2.08 mm, 2.18 mm, 2.26 mm, 2.37 mm, 2.44 mm, 2.49 mm, 2.53 mm, 2.58 mm, 2.64 mm, 2.71 mm, 2.79 mm, 2.82 mm, 2.87 mm, 2.95 mm, 3.05 mm, 3.26 mm, 3.45 mm, 3.57 mm, 3.66 mm, 3.73 mm, 3.8 mm, 3.86 mm, 3.91 mm, 3.99 mm, 4.04 mm, 4.09 mm, 4.22 mm, 4.31 mm, 4.39 mm, 4.5 mm, 4.57 mm, 4.62 mm, 4.7 mm, 4.8 mm, 4.85 mm, 4.91 mm, 4.98 mm, 5.05 mm, 5.11 mm, 5.18 mm, 5.22 mm, 5.31 mm, 5.41 mm, 5.61 mm, 5.79 mm, 5.94 mm, 6.05 mm, 6.15 mm, 6.25 mm, 6.35 mm, 6.53 mm, 6.63 mm, 6.76 mm, 6.91 mm, 7.04 mm, 7.14 mm, 7.37 mm, 7.49 mm, 7.67 mm, 8.03 mm, 8.2 mm, 8.43 mm, 8.61 mm, 8.84 mm, 9.09 mm, 9.35 mm, 9.58 mm, 9.8 mm
  • Tamaño de broca más pequeño
    #60

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    115
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    150
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • UPC_NO
    662355577288

Descripción general

Descripción del fabricante
57728 115PC JUEGO DE TRABAJO BLOX
  • Geometría de uso general para taladrar en una amplia gama de condiciones de funcionamiento y materiales
  • Fabricado con acero de alta velocidad de primera calidad
  • El taladro más popular para aplicaciones de uso general
  • El acabado superficial de óxido negro aumenta la resistencia al desgaste y añade lubricidad, mejorando el flujo de virutas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo