Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Altura total52 mm
- Longitud total489 mm
- Ancho general52 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi739 N
- Fuerza de empuje a 100 psi880 N
- Varilla - Tamaño de roscaM14x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla16 mm
- Accidente cerebrovascular350 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro de varilla de unión MB de doble acción, ligero y de servicio medio. Los tamaños de orificio disponibles van de 32mm a 125mm. El cojín de aire estándar utiliza un sello de cojín flotante para eliminar el rebote del vástago del pistón. También disponible con un extremo de goma del cojín de carrera en lugar del cojín de aire.
- Soporte de pivote en ángulo lisoMB-B03
- Montaje de horquilla desmontable Mp2MB-D04
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)MB-C04
- Montaje en brida - MF1/MF2MB-F04
- Soportes de pie - MS1MB-L04
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento7 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento7 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 158 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaY-04M
- Argolla de varillaI-04M
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varillaNT-04
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasCA2-40Z-PS
- SerieMB
- Soporte de pivote del muñónMB-S04
Descripción general
- Peso más ligero
- Tamaños de orificio: 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Montajes: base, pie axial, ala de varilla o cabeza, horquilla simple o doble y basculante de doble apoyo central
- Variedad de interruptores
- Cumple con RoHS