Motion
66987

Ridgid
66987

Torno de banco - Capacidad de apertura de mordaza de 4-1/2 pulg., giratorio, atornillado
Artículo MI #03094829
No. Fabricante 66987
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ridgid
66987

Torno de banco - Capacidad de apertura de mordaza de 4-1/2 pulg., giratorio, atornillado
Artículo MI #03094829
No. Fabricante 66987
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    75000 psi

Detalles

  • Yunque
    Incluido
  • Tipo de accesorio base
    Perno hacia abajo
  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Azul
  • Material de la mordaza
    Acero
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    4-1/2 pulg.
  • Mordazas de tubería
    Incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE PEINE DE 66987 4-1/2" Y TORNO DE BANCO PARA MAQUINADO
  • Construcción totalmente de acero forjado
  • Tornillo Acme de doble cable enrollado
  • Asa de acero con anillos de goma antipinzamiento
  • Mayores áreas de trabajo
  • Mordazas de tubería fijas estándar
  • Yunque endurecido grande
  • Portaobjetos endurecidos en superficie para un funcionamiento suave y preciso
  • Base giratoria de acero forjado con dos pernos de extracción
  • Garantía de por vida de RIDGID

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo