Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia a la tensión75000 psi
Detalles
- YunqueIncluido
- Tipo de accesorio basePerno hacia abajo
- Tipo de Motion de baseGiro
- Material del cuerpoAcero
- ColorAzul
- Material de la mordazaAcero
- Capacidad de apertura de la mordaza5 pulg.
- Mordazas de tuberíaIncluido
Descripción general
- Construcción totalmente de acero forjado
- Tornillo Acme de doble cable enrollado
- Asa de acero con anillos de goma antipinzamiento
- Mayores áreas de trabajo
- Mordazas de tubería fijas estándar
- Yunque endurecido grande
- Portaobjetos endurecidos en superficie para un funcionamiento suave y preciso
- Base giratoria de acero forjado con dos pernos de extracción
- Garantía de por vida de RIDGID