Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.3
- Rango de diámetros del tuboDe 1/4 a 1-1/8 pulg.
- Peso3.70 libras, 3.7
Detalles
- Materiales del tuboAluminio, latón, cobre, plástico
Descripción general
- Fácil de usar en zonas de difícil acceso porque el mando solo debe apretarse una vez
- Ajustable a cualquier tamaño de 1/4" a 1-1/8" de diámetro exterior
- Incluye rueda de corte E-3469 de repuesto en el mando
- Mando en forma de fútbol en el cortador
- Mango de trinquete también compatible con el cortador de tubos modelo 101