Motion
93287

Ridgid
93287

Enroscador mecánico - Tamaño de tubo de 1/2 a 2 pulg., Velocidad del husillo de 36 RPM, Cortador de cuchillas de ruedas, Tipo de cono de 5 canales, 115 V
Artículo MI #03094842
No. Fabricante 93287
Precio19,920.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ridgid
93287

Enroscador mecánico - Tamaño de tubo de 1/2 a 2 pulg., Velocidad del husillo de 36 RPM, Cortador de cuchillas de ruedas, Tipo de cono de 5 canales, 115 V
Artículo MI #03094842
No. Fabricante 93287

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19,920.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de pernos
    De 1/4 a 2 pulg.
  • Rango de tuberías
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Peso
    286.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    15 A
  • Tipo de cortadora
    Cortador de ruedas
  • Interruptor de pedal
    Interruptor de pie no incluido
  • Tipo de fresa
    Cono de 5 canales
  • Motor reversible
    Reversible
  • Velocidad del husillo
    36 rpm
  • Tipo de interruptor
    For/Off/Rev
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
93287 535 ROSCADOR DE TUBERÍAS
  • Bandeja de aceite grande de 1-3/4 galones
  • Bandeja de virutas grande
  • Amplia cubierta superior para tener a mano herramientas y accesorios
  • Carro de alto espacio libre
  • Acelere el plato de garras con mordazas de acción basculante que se centran y sujetan la pieza de trabajo al instante
  • Se puede utilizar con roscadoras con engranajes modelos 141 y 161
  • Cabezales de troquel: utiliza cabezales de troquel de apertura rápida modelo 816/817 semiautomáticos, modelo 815A o modelo 811A
  • Medidor de longitud para un corte rápido y preciso
  • Capacidad de tubería: 1/8"–2", 2-1/2"–4", 4"–6" con enhebradores con engranajes 141 y 161
  • Capacidad del perno: 1/4"–2"
  • Velocidad del husillo: 36 rpm estándar (sin carga)
  • Motor: 1/2 HP, monofásico, 115V, 50/60 Hz, motor universal reversible de 15 A (36 rpm)
  • Interruptores: interruptor de pie de seguridad integral y FOR/OFF/REV
  • Plato de garras: Speed Chuck con tres insertos de mordaza de acción basculante reemplazables
  • Dispositivo de centrado trasero: acción de leva, gira con mandril
  • Cortadores: cortador de tipo rueda, autocentrante y totalmente flotante: capacidad de tubo 1/8”–2”, capacidad de perno 1/4”–1”
  • Fresa: cono de cinco canales, derecha, 1/8”–2”
  • Bomba de aceite de gerotor autocebanteArmario de acero
  • Paredes de acero de calibre 17 y construcción soldada
  • Dos estantes de almacenamiento interno y uno externo
  • Puerta plegable extragrande con cierre de acero
  • Recortes para almacenamiento de cables de alimentación e interruptores de pie
  • Dos tapones de drenaje para facilitar la limpieza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo