Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.2760 pulg.
- Ancho3.4650 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Compatibilidad con cascosGorra y casco MSA
- MaterialNeopreno
- TipoClip para gafas
- UPC_NO641817003312
Descripción general
- El resistente accesorio de goma de neopreno se puede utilizar con cualquier gorra protectora MSA
- Mantiene las gafas en el uso de la cabeza cuando no están en uso y las mantiene seguras cuando se usan para proteger los ojos
- Los retenedores de gafas MSA están fabricados para su uso ÚNICAMENTE con gafas MSA para cumplir con ANSI/ISEA Z87.1-2010