Motion
C2060H-2 ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
C2060H-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 pulg. de paso, clip de resorte
Artículo MI #03095300
No. Fabricante C2060H-2 CONN LINK
Precio15.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2060H-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 pulg. de paso, clip de resorte
Artículo MI #03095300
No. Fabricante C2060H-2 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.225 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    140
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039493804

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060H-2 ESLABÓN CLIP DE RESORTE