Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro7.5000 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5.2970 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro2.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Ángulo de desalineaciónDinámico - ±2.0 °
- Diámetro exterior8.7500 pulg.
- Profundidad general100.8 mm
- En general Altura4.0000 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Longitud total Diámetro8.7500 pulg.
- Ancho general8.7500 pulg.
- Diámetro del piloto6.3750 pulg.
- Peso24 lb
Detalles
- Número de cojineteB447L
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- DescripciónBloques de cartuchos bridados Link-Belt FCB22447HE Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FCB22447HE
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaRedondo 4-Bolt
- Código de armonización8483204080
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662327027674
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.1950 rpm
- Velocidad máxima1500 rpm
- Tipo de montajeRedondo 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial41800 lbf
- Capacidad de carga estática radial71500 lbf
- RelubricableSí
- Cojinete de repuestoB22447
- Material de retenciónAcero
- Tipo de selloLaberinto
- AutoalineaciónSí
- SerieFCB22400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Capacidad de carga estática71500 lbf
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327027674
Descripción general
Descripción del fabricante
FCB22447HE BRILLANTE BLK FC-B22447HE