Motion
H6F6-S
Tapón hidráulico serie H - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 3000 psi psi, tamaño del cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03095353
No. Fabricante H6F6-S
Precio75.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie H - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 3000 psi psi, tamaño del cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03095353
No. Fabricante H6F6-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1-5/16 pulg.
  • Longitud
    2.41 pulg.
  • Peso
    0.450 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    16000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H6F6-S TAPÓN INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good