Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2010, CA 19, CSA Z94.3
- AjusteOTG
- Color del marcoAzul
- Material del bastidorPolipropileno
- Material de la diademaNeopreno
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteTransparente
- Material de la lentePolicarbonato
- Línea de productosSigilo
- Tipo de protecciónSalpicadura química, impacto
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
- VentilaciónVentilación indirecta
Descripción general
- Gafas de protección contra salpicaduras químicas y polvo
- Estilo de alta gama y comodidad para una protección sin igual contra salpicaduras e impactos químicos
- Las lentes tóricas proporcionan una óptica y una visión periférica superiores
- Cuerpo de elastómero suave que se flexiona y se adapta a la cara para un ajuste seguro, cómodo y sin huecos
- Banda pivotante de ajuste rápido que proporciona un ajuste fácil para un ajuste cómodo
- El sistema de ventilación indirecta y los recubrimientos de lentes de alto rendimiento minimizan el empañamiento
- Reemplazo económico de lentes
- Diadema de neopreno
- Recubrimiento de objetivo AF UVextreme
- Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010 y está certificado según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Fabricado en EE. UU.