Motion
DULSC4
Fresa - Doble corte, diámetro de cabeza de 7/16 in, diámetro de mango de 1/4 in, longitud de corte de 1 in
Artículo MI #03095579
No. Fabricante DULSC4
Precio37.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa - Doble corte, diámetro de cabeza de 7/16 in, diámetro de mango de 1/4 in, longitud de corte de 1 in
Artículo MI #03095579
No. Fabricante DULSC4
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
Precio37.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    7/16 pulg.
  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Tipo de extremo
    Extremo del radio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Forma
    Cilíndrico
  • Número comercial
    SC-4

Descripción general

Descripción del fabricante
SC4DC 7/16X1 CILINDRO DE CORTE ESTÁNDAR GIRATORIO F DULSC4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo