Motion
NCF 2952 CV

SKF
NCF 2952 CV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo - Recto, 260 mm D.I., 360 mm D.E., 60 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03096160
No. Fabricante NCF 2952 CV
Precio9,950.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 2952 CV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo - Recto, 260 mm D.I., 360 mm D.E., 60 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03096160
No. Fabricante NCF 2952 CV
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
Su precio$9,950.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    40.88 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (1) Anillo exterior, (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316572412916
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    29
  • UPC_NO
    7316572412916

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 2952 CV

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos