Motion
SBP7-32.0-060-180-15-215-032-NO-STD

NEXEN GROUP
SBP7-32.0-060-180-15-215-032-NO-STD

Freno de servomotor neumático - Serie SBP07 , accionado por resorte, devuelto por aire, diámetro de eje de entrada de 32 mm, diámetro de eje de salida de 32 mm, máx. 5000 rpm, acabado de pintura acrílica negra, tamaño 7
Artículo MI #03096449
No. Fabricante SBP7-32.0-060-180-15-215-032-NO-STD
Precio4,421.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
SBP7-32.0-060-180-15-215-032-NO-STD

Freno de servomotor neumático - Serie SBP07 , accionado por resorte, devuelto por aire, diámetro de eje de entrada de 32 mm, diámetro de eje de salida de 32 mm, máx. 5000 rpm, acabado de pintura acrílica negra, tamaño 7
Artículo MI #03096449
No. Fabricante SBP7-32.0-060-180-15-215-032-NO-STD
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
Precio4,421.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del freno
    7
  • Círculo de pernos de entrada
    215 mm
  • Diámetro del orificio de entrada
    32 mm
  • D.E. del piloto de entrada
    180 mm
  • Círculo del perno de salida
    215 mm
  • D.E. del piloto de salida
    180 mm
  • Diámetro del eje de salida
    32 mm
  • Longitud del eje de salida
    60 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Accionamiento
    Primavera
  • Detalles adicionales
    Incluye una válvula de escape rápido para una mejor respuesta de acoplamiento.
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    85 ms
  • Tiempo de respuesta de liberación aproximado
    145 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de acoplamiento
    Collar de abrazadera
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Tipo de estructura
    IEC
  • Función
    Detención y retención
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Presión mínima de liberación
    4.4 bar
  • Configuración de montaje
    Brida cuadrada
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    112 N
  • Calificaciones
    IP67, CE y RoHS
  • Control recomendado
    964650
  • Tipo de devolución
    Aire
  • Serie
    SBP07
  • Inercia del eje
    34.40 kg/cm2
  • Capacidad de par estático
    100 N-m
  • Rigidez torsional
    54772 N-m/rad
  • UPC_NO
    662284252126

Descripción general

Descripción del fabricante
965006 PARA AJUSTAR A/B 1326AB-720E
  • Resorte activado
  • Cero holgura
  • Baja inercia
  • 20-50 % más par que la competencia

También puede gustarle