Especificaciones
Dimensiones
- Rango de pesos del cabezal compatible20 a 24 lb
- Peso máx. del cabezal compatible24 lb
- Peso mín. del cabezal compatible20 lb
- Longitud total36 pulg.
Detalles
- Tipo de cabezal compatibleMartillo de trineo
- Estilo de mangoNogal
Descripción general
- Mango de trineo pesado de repuesto
- El mango de nogal de grado supremo es compatible con trineos de 20 a 24 lb
- Longitud de mango 36”
- El mango resistente y absorbente de impactos es esencial para las tareas pesadas de demolición, separación de cuñas, golpeo de madera, hormigón, metal y piedra