Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla10-1/2 pulg.
- Anchura de la cuchilla9 pulg.
- Longitud del mango46 pulg.
Detalles
- Forma de la cuchillaCuadrado
- Tipo de cuchillaCuadrado
- Material del mangoMadera
- TipoPala
- UPC_NO049206155459
Descripción general
Descripción del fabricante
UTILIDAD DE PALA 1554500 LHSP #2
- Hoja de acero templado con parte posterior abierta para mayor durabilidad
- El diseño de hombro enrollado fortalece la cuchilla y proporciona un paso para la colocación del pie
- Mango de madera dura para mayor resistencia y durabilidad