Motion
1171000

AMES CO.
1171000

Barra de desenganche Temper® True: 3/4 pulg. de diámetro, 30 pulg. de OAL, material de aleación de acero, 5-3/4 pulg. de ancho de punta
Artículo MI #03096549
No. Fabricante 1171000
Precio16.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMES CO.
1171000

Barra de desenganche Temper® True: 3/4 pulg. de diámetro, 30 pulg. de OAL, material de aleación de acero, 5-3/4 pulg. de ancho de punta
Artículo MI #03096549
No. Fabricante 1171000
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
Su precio$16.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la barra
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    30 pulg.
  • Ancho de la punta
    5-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    Barra de naufragio
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    049206117105

Descripción general

Descripción del fabricante
1171000 3/4X30 BARRA RECORRIDORA
  • Barra de naufragio con cuello de cisne completamente pintado
  • Se utiliza para apalancar, quitar clavos, hacer palanca para separar los tableros y generalmente romper cosas
  • Extremo curvado único y puntos aplanados con una pequeña fisura en ambos extremos para retirar las uñas
  • Construcción de acero forjado tratado con calor para una larga vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno