Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general26 in
- Altura total41-1/2 in
- Ancho general41-1/2 in
- Peso143 lb
Detalles
- Amperaje7.5
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1/2 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricanteTPC3613T
- Número de Upc del fabricante15449836134
- Flujo de aire máximo12100 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad500 rpm
- Voltaje115