Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.36 pulg.
- Enlace interior Ancho0.57 pulg.
- Enlace Diámetro0.37 pulg.
- Longitud total400 pies
- Tamaño comercial3/8 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 30
- Tipo de cadenaEnlace de bobina
- Descripción Palabra claveAcero galvanizado con bajo contenido de carbono de grado 30
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Enlaces por pie o medidor8.8/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo2650 lb
Descripción general
- Excelente cadena de uso general de calidad comercial estándar
- Se utiliza con frecuencia para fabricar cadenas de remolque, cadenas de sujeción o de sujeción
- Acabado: galvanizado
- Contenedor: tambor
- Material estándar: acero con bajo contenido de carbono
- La unidad de pedido está en pies
- No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza