Motion
0120802
Cadena de eslabones de bobina - 1/2 pulg., acero con bajo contenido de carbono y acabado brillante de grado 30 , capacidad de 4500 lb, 0.48 pulg. de diámetro de eslabones, 200 pies
Artículo MI #03096902
No. Fabricante 0120802
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabones de bobina - 1/2 pulg., acero con bajo contenido de carbono y acabado brillante de grado 30 , capacidad de 4500 lb, 0.48 pulg. de diámetro de eslabones, 200 pies
Artículo MI #03096902
No. Fabricante 0120802
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.70 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.75 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.48 pulg.
  • Longitud total
    200 pies
  • Tamaño comercial
    1/2 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 30
  • Tipo de cadena
    Enlace de bobina
  • Descripción Palabra clave
    Acero con bajo contenido de carbono y acabado brillante de grado 30
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Enlaces por pie o medidor
    7.1/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    4500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0120802 1/2 CADENA DE BOBINA A PRUEBA DE BLK
  • Excelente cadena de uso general de calidad comercial estándar
  • Se utiliza con frecuencia para fabricar cadenas de remolque, cadenas de sujeción o de sujeción
  • Acero con bajo contenido de carbono
  • Prueba probada
  • No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
  • Estilo de contenedor: tambor
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo