Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.70 pulg.
- Enlace interior Ancho0.75 pulg.
- Enlace Diámetro0.48 pulg.
- Longitud total200 pies
- Tamaño comercial1/2 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 30
- Tipo de cadenaEnlace de bobina
- Descripción Palabra claveAcero galvanizado con bajo contenido de carbono de grado 30
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Enlaces por pie o medidor7.1/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo4500 lb
Descripción general
- Excelente cadena de uso general de calidad comercial estándar
- Se utiliza con frecuencia para fabricar cadenas de remolque, cadenas de sujeción o de sujeción
- Acero con bajo contenido de carbono
- Prueba probada
- No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
- Estilo de contenedor: tambor
- Precio por pie