Motion
0180412
Cadena de prueba alta: acero de alto carbono con acabado brillante de grado 43 y 1/4 pulg., capacidad de 2600 lb, 0.28 pulg. de diámetro de enlace, 800 pies
Artículo MI #03096905
No. Fabricante 0180412
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de prueba alta: acero de alto carbono con acabado brillante de grado 43 y 1/4 pulg., capacidad de 2600 lb, 0.28 pulg. de diámetro de enlace, 800 pies
Artículo MI #03096905
No. Fabricante 0180412
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.2 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.45 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.28 pulg.
  • Longitud total
    800 pies
  • Tamaño comercial
    1/4 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 43
  • Tipo de cadena
    Prueba alta
  • Descripción Palabra clave
    Acero con alto contenido de carbono y acabado brillante de grado 43
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Enlaces por pie o medidor
    10/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    2600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0180412 1/4 BRT HI TEST
  • Diseñado para su uso en aplicaciones de unión de carga, remolque, registro y otras aplicaciones que requieren alta resistencia
  • Material estándar: acero al carbono
  • Acabado estándar: autocoloreado (SC)
  • Hallmarking: "C4" o "M4"
  • Prueba probada
  • No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
  • Estilo de contenedor: tambor
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo