Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.27 pulg.
- Enlace interior Ancho0.47 pulg.
- Enlace Diámetro0.33 pulg.
- Longitud total550 pies
- Tamaño comercial5/16 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 43
- Tipo de cadenaPrueba alta
- Descripción Palabra claveAcero con alto contenido de carbono y acabado brillante de grado 43
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Enlaces por pie o medidor9.4/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialAlto contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo3900 lb
Descripción general
- Diseñado para su uso en aplicaciones de unión de carga, remolque, registro y otras aplicaciones que requieren alta resistencia
- Material estándar: acero al carbono
- Acabado estándar: autocoloreado (SC)
- Hallmarking: "C4" o "M4"
- Prueba probada
- No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
- Estilo de contenedor: tambor
- Precio por pie