Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.27 pulg.
- Enlace interior Ancho0.47 pulg.
- Enlace Diámetro0.33 pulg.
- Longitud total550 pies
- Tamaño comercial5/16 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 43
- Tipo de cadenaPrueba alta
- Descripción Palabra claveAcero galvanizado con alto contenido de carbono de grado 43
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Enlaces por pie o medidor9.4/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialAlto contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo3900 lb