Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud2.21 pulg.
- Enlace interior Ancho1.10 pulg.
- Enlace Diámetro0.78 pulg.
- Longitud total100 pies
- Tamaño comercial3/4 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 43
- Tipo de cadenaPrueba alta
- Descripción Palabra claveAcero con alto contenido de carbono y acabado brillante de grado 43
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Enlaces por pie o medidor5.4/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialAlto contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo20200 lb