Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud0.55 pulg.
- Enlace interior Ancho0.21 pulg.
- Enlace Diámetro0.12 pulg.
- Longitud total100 pies
- Tamaño comercial#4
Detalles
- Tipo de cadenaMáquina de enlace recto
- Descripción Palabra claveAcero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Enlaces por pie o medidor21.8/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo215 lb