Especificaciones
Dimensions
- Inside Link Length0.74 in
- Inside Link Width0.31 in
- Link Diameter0.18 in
- Longitud total100 pies
- Tamaño comercial1/0
Details
- Tipo de cadenaMáquina de enlace recto
- Descripción Palabra claveAcero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Enlaces por pie o medidor16.2/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo465 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
CADENA DE MÁQUINA DE STLK DE GALV 031-1024