Motion
0400512
Cadena de aleación Cam-Alloy® - 5/16 pulg., acero de aleación de acabado brillante grado 80 , capacidad de 4500 lb, 0.32 pulg. de diámetro de enlace, 500 pies
Artículo MI #03096924
No. Fabricante 0400512
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de aleación Cam-Alloy® - 5/16 pulg., acero de aleación de acabado brillante grado 80 , capacidad de 4500 lb, 0.32 pulg. de diámetro de enlace, 500 pies
Artículo MI #03096924
No. Fabricante 0400512
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    0.94 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.46 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.32 pulg.
  • Longitud total
    500 pies
  • Tamaño comercial
    5/16 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 80
  • Tipo de cadena
    Aleación
  • Descripción Palabra clave
    Acero de aleación de acabado brillante de grado 80
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Enlaces por pie o medidor
    12.8/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Acero de aleación
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    4500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0400512 5/16 CADENA DE ALEACIÓN
  • Recomendado específicamente para elevación por encima de la cabeza
  • Material estándar: acero aleado, tratado térmicamente
  • Acabado estándar: brillante (BRT)
  • Hallmarking: "C8" o "CA8" y código de trazabilidad
  • Prueba probada
  • Estilo de contenedor: tambor
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo