Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud0.86 pulg.
- Enlace interior Ancho0.41 pulg.
- Longitud total500 pies
- Tamaño comercial9/32 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 100
- Tipo de cadenaAleación
- Descripción Palabra claveAcero de acabado brillante de grado 100
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero
- Capacidad de carga de trabajo4300 lb
Descripción general
- Recomendado específicamente para elevación por encima de la cabeza
- 25 % más fuerte que el sistema 8
- Le permite realizar las mismas elevaciones con una cadena de peso más ligera
- La cadena del sistema 10 no debe estar chapada ni galvanizada
- Hallmarking: C10 y código de trazabilidad
- Material estándar: acero aleado, tratado térmicamente
- Acabado estándar: brillante (BRT)
- Prueba probada
- Estilo de contenedor: tambor
- Precio por pie